APPROVED VENDOR Acél hatlapú anya nylon betéttel


Szűrő
StílusModellÖsszehasonlíthatóÁtm. / MenetméretbefejezFokozatMagasságTételIngatlan osztályRockwell KeménységÁr (ÁFA nélkül)
A
U12320.056.0002
-9 / 16 "-18Horganyzott225 / 32 "Záró anya-B68-tól C32-ig€16.45
B
U12705.031.0001
-5 / 16 "-18Horganyzott25 / 16 "Hatlapfejű záranya-B68-tól C32-ig€36.50
C
4RXU8
-1 / 4 "-28Horganyzott213 / 64 "Hatlapfejű záranya-Max C32€178.73
D
U12423.019.0001
-# 10 24-Horganyzott23 / 16 "Hatlapfejű záranya-B68-tól C32-ig€4.75
D
U12423.013.0001
-# 6 32-Horganyzott29 / 64 "Hatlapfejű záranya-B68-tól C32-ig€3.95
D
U12300.016.0001
-# 8 32-Horganyzott27 / 32 "Hatlapfejű záranya-B68-tól C32-ig€7.18
D
U12705.100.0001
-1 "-8Horganyzott257 / 64 "Hatlapfejű záranya-B68-tól C32-ig€46.25
E
U12450.025.0001
-1 / 4 "-20Sárga cink85 / 16 "Hatlapfejű záranya-HRC24 - C32€12.37
F
U12705.050.0001
-1 / 2 "-13Horganyzott217 / 32 "Hatlapfejű záranya-B68-tól C32-ig€18.49
G
M12320.100.0125
-M10 x 1.25cinkclass 510mmHatlapfejű záranya5.8-€28.19
D
M12300.200.0001
-M20 x 2.5cinkclass 520mmHatlapfejű záranya5.8-€11.70
H
U12705.037.0001
-3 / 8 "-16Horganyzott213 / 32 "Hatlapfejű záranya-B68-tól C32-ig€26.59
I
M12300.140.0001
-M14 x 2cinkclass 514mmHatlapfejű záranya5.8-€25.90
J
M12300.100.0001
-M10 x 1.5cinkclass 510mmHatlapfejű záranya5.8-€21.09
K
U12348.031.0001
-5 / 16 "-18Horganyzott511 / 32 "Hatlapfejű záranya-HRC32€11.02
D
U12705.025.0001
-1 / 4 "-20Horganyzott29 / 32 "Hatlapfejű záranya-B68-tól C32-ig€22.19
L
4FHZ8
-2 1 / 4-12 "Egyszerű22 13 / 16 "Hatlapfejű záranya-Max C32€200.93
M
4FHZ5
-2-4-1 / 2 "Egyszerű22 13 / 32 "Hatlapfejű záranya-Max C32€60.70
M
4FHZ3
-1 3 / 4-5 "Egyszerű22 5 / 16 "Hatlapfejű záranya-Max C32€58.89
D
U12601.043.0001
-7 / 16 "-14Horganyzott219 / 32 "Hatlapfejű záranya-B68-tól C32-ig€50.09
D
U12422.025.0002
-1 / 4 "-28Sárga cink815 / 64 "Hatlapfejű záranya-HRC24 - C32€11.32
D
M12320.120.0150
-M12 x 1.5cinkclass 512mmHatlapfejű záranya5.8-€20.14
N
U12300.043.0001
-7 / 16 "-14cink23 / 4 "Hatlapfejű záranya--€5.94
O
13D986
-5 / 16 "-18Sárga horganyzott8-Hatlapfejű záranya--€181.52
P
U12300.056.0001
-9 / 16 "-12Horganyzott225 / 32 "Záró anya-B68-tól C32-ig€10.77
Q
U12348.025.0001
-1 / 4 "-20Horganyzott55 / 16 "Hatlapfejű záranya-HRC32€13.56
R
4RXV8
-5 / 8 "-18Horganyzott23 / 4 "Hatlapfejű záranya-Max C32€200.15
D
U12353.025.0002
-1 / 4 "-28Horganyzott55 / 16 "Hatlapfejű záranya-HRC32€13.66
D
U12423.016.0001
-# 8 32-Horganyzott23 / 16 "Hatlapfejű záranya-B68-tól C32-ig€5.48
S
4FAN9
--Horganyzott213 / 32 "Hatlapfejű záranya-C28 Max.€51.30
T
4RXW4
-7 / 8 "-9Horganyzott215 / 32 "Hatlapfejű záranya-Max C32€456.65
U
4RXV3
-3 / 4 "-10Horganyzott213 / 32 "Hatlapfejű záranya-Max C32€834.64
V
4RXU7
-1 / 2 "-20Horganyzott25 / 16 "Hatlapfejű záranya-Max C32€211.55
T
4RXU5
-1 1 / 4-12 "Horganyzott247 / 64 "Hatlapfejű záranya-Max C32€538.76
D
U12380.025.0002
-1 / 4 "-28Horganyzott25 / 16 "Hatlapfejű záranya-B68-tól C32-ig€5.83
D
U12320.101.0002
-1 "-14Horganyzott21 3 / 64 "Hatlapfejű záranya-B68-tól C32-ig€11.47
W
U12423.011.0001
-# 4 40-Horganyzott21 / 8 "Hatlapfejű záranya-B68-tól C32-ig€4.81
D
U12601.087.0001
-7 / 8 "-9Horganyzott21.125 "Hatlapfejű záranya-B68-tól C32-ig€14.45
D
U12300.009.0001
-# 3 48-Horganyzott29 / 64 "Hatlapfejű záranya-B68-tól C32-ig€5.19
X
U12421.031.0002
-5 / 16 "-24Egyszerű811 / 32 "Hatlapfejű záranya-HRC24 - C32€17.85
Y
U12421.025.0002
-1 / 4 "-28Egyszerű85 / 16 "Hatlapfejű záranya-HRC24 - C32€14.75
Z
U12320.019.0002
-# 10 32-Horganyzott215 / 64 "Hatlapfejű záranya-B68-tól C32-ig€5.62
A1
U12353.031.0002
-5 / 16 "-24Horganyzott511 / 32 "Hatlapfejű záranya-HRC32€15.74
B1
U12320.025.0002
-1 / 4 "-28Horganyzott25 / 16 "Hatlapfejű záranya-B68-tól C32-ig€7.51
D
M12320.160.0150
-M16 x 1.5cinkclass 516mmHatlapfejű záranya5.8-€18.30
C1
M12320.120.0125
-M12 x 1.25cinkclass 512mmHatlapfejű záranya5.8-€28.01
D1
U12300.087.0001
-7 / 8 "-9cink21"Hatlapfejű záranya--€8.83
E1
U12300.075.0001
-3 / 4 "-10cink28 / 9 "Hatlapfejű záranya--€12.45
F1
U12300.050.0001
-1 / 2 "-13cink23 / 5 "Hatlapfejű záranya--€13.29
G1
13D994
-5 / 8 "-18Sárga horganyzott8-Hatlapfejű záranya--€223.72
H1
12P646
-7 / 8 "-14Sárga cink863 / 64 "Záró anya-C26-C34€23.79
H1
12P623
-3 / 4 "-10Horganyzott57 / 8 "Záró anya-Rc 32 max.€9.69
I1
12P613
-3 / 4 "-16Horganyzott247 / 64 "Záró anya-C28 Max.€24.04
D
M12320.140.0150
-M14 x 1.5cinkclass 514mmHatlapfejű záranya5.8-€42.26
J1
4RXU4
-1 1 / 2-12 "Horganyzott251 / 64 "Hatlapfejű záranya-Max C32€589.56
D
U12380.112.0002
-1 1 / 8-12 "Horganyzott241 / 64 "Hatlapfejű záranya-B68-tól C32-ig€55.49
K1
U12423.012.0001
-# 5 40-Horganyzott21 / 8 "Hatlapfejű záranya-B68-tól C32-ig€5.81
T
4RXV7
-5 / 8 "-11Horganyzott225 / 64 "Hatlapfejű záranya-Max C32€443.21
L1
U12320.031.0002
-5 / 16 "-24Horganyzott211 / 32 "Hatlapfejű záranya-B68-tól C32-ig€12.17
M1
U12320.043.0002
-7 / 16 "-20cink23 / 4 "Hatlapfejű záranya--€3.65
N1
U12300.062.0001
-5 / 8 "-11cink23 / 4 "Hatlapfejű záranya--€9.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?