Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U12422.025.0002 Hex Lockout Grade 8 1/4-28, 100PK | AD7LDX 4FAH8

APPROVED VENDOR U12422.025.0002 Hex Lockout Grade 8, 1/4-28, 100PK

Raktáron
Tétel: AD7LDX Modell: U12422.025.0002Kereszthivatkozás: 4FAH8 / 42JT33

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€11.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
befejezSárga cink
Fokozat8
Magasság15 / 64 "
AnyagAcél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Rockwell KeménységHRC24 - C32
Mérettöröl
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 4-28
Menet típusaUNF
típusNylon betéttel
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4068
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U12422.025.0002 Hex Lockout Grade 8, 1/4-28, 100PK
€11.85 /csomag