Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U12601.043.0001 Locknut Nylon Insert 7/16-14, 25PK | AD7MKN 4FHY5

APPROVED VENDOR U12601.043.0001 Nylon betét 7/16-14, 25PK

Raktáron
Tétel: AD7MKN Modell: U12601.043.0001Keresztszám: 4FHY5 / 42JT76

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€52.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
befejezHorganyzott
Fokozat2
Magasság19 / 32 "
AnyagAcél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Rockwell KeménységB68-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet250 F
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNylon betéttel
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2853
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U12601.043.0001 Nylon betét 7/16-14, 25PK
€52.77 /csomag