Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U12320.056.0002 Locknut Nylon Grade 2 cink 9/16-18, 25PK | AA4JTX 12P609

APPROVED VENDOR U12320.056.0002 Locknut Nylon Grade 2 cink, 9/16-18, 25PK

Raktáron
Tétel: AA4JTX Modell: U12320.056.0002Cross Ref: 12P609 / 42JR61
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
€16.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-18
befejezHorganyzott
Fokozat2
Magasság25 / 32 "
AnyagAcél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Rockwell KeménységB68-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusNylon betéttel
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7983
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U12320.056.0002 Locknut Nylon Grade 2 cink, 9/16-18, 25PK
€16.46 /csomag