Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U12705.037.0001 Locknut Nylon Insert 3/8-16, 50PK | AD7MMZ 4FJC6

APPROVED VENDOR U12705.037.0001 Nylon betét 3/8-16, 50PK

Raktáron
Tétel: AD7MMZ Modell: U12705.037.0001Kereszthivatkozás: 4FJC6 / 42JT88
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
€23.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezHorganyzott
Fokozat2
Magasság13 / 32 "
AnyagAcél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Rockwell KeménységB68-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet250 F
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNylon betéttel
Szélesség11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.635
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U12705.037.0001 Nylon betét 3/8-16, 50PK
€23.51 /csomag