APPROVED VENDOR 4RXU8 Locknut With Insert 1/4-28, 3500PK | AD9HRV

APPROVED VENDOR 4RXU8 ellenanya betéttel 1/4-28, 3500PK

Raktáron
Tétel: AD9HRV Típus: 4RXU8

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€191.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
befejezHorganyzott
Fokozat2
Magasság13 / 64 "
AnyagAcél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Rockwell KeménységMax C32
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusNylon betéttel
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.875
Hajó magassága (cm)10.97
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXU8 ellenanya betéttel 1/4-28, 3500PK
€191.47 /csomag