APPROVED VENDOR 4RXV7 Locknut With Insert T5/8-11, 1000PK | AD9HTB

APPROVED VENDOR 4RXV7 Locknut With Insert T5/8-11, 1000PK

Raktáron
Tétel: AD9HTB Típus: 4RXV7

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€467.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezHorganyzott
Fokozat2
Magasság25 / 64 "
AnyagAcél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Rockwell KeménységMax C32
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNylon betéttel
Szélesség15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.55
Hajó magassága (cm)10.99
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXV7 Locknut With Insert T5/8-11, 1000PK
€467.02 /csomag