JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4RXU7 záróanya betéttel 1/2-20, 2500PK | AD9HRU

APPROVED VENDOR 4RXU7 ellenanya betéttel 1/2-20, 2500PK

Raktáron
Tétel: AD9HRU Típus: 4RXU7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€72.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
befejezHorganyzott
Fokozat2
Magasság5 / 16 "
AnyagAcél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Rockwell KeménységMax C32
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusNylon betéttel
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)10.97
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXU7 ellenanya betéttel 1/2-20, 2500PK
€72.36 /csomag