APPROVED VENDOR 4RXU4 Locknut With Insert 1 1/2-12, 60PK | AD9HRQ

APPROVED VENDOR 4RXU4 ellenanya betéttel 1 1/2-12, 60PK

Raktáron
Tétel: AD9HRQ Típus: 4RXU4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€589.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 1 / 2-12 "
befejezHorganyzott
Fokozat2
Magasság51 / 64 "
AnyagAcél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Rockwell KeménységMax C32
Méret1 1 / 2-12 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret13
Menet típusaUNF
típusNylon betéttel
Szélesség2.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)10.96
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXU4 ellenanya betéttel 1 1/2-12, 60PK
€589.56 /csomag