APPROVED VENDOR Alacsony széntartalmú acél dugókulcs csavar


Szűrő
StílusModellÁtm. / MenetméretMeghajtó méreteFej Dia.Fejmagasságfej típusaHossza a feje alattMin. SzakítószilárdságutántöltőÁr (ÁFA nélkül)
A
MPB3431
# 8 32-3 / 32 "5 / 16 "5 / 64 "Gomb1 / 2 "145,000 psi2FUH5€26.33
B
MPB3433
# 8 32-3 / 32 "5 / 16 "5 / 64 "Gomb3 / 4 "145,000 psi2FUH5€26.33
C
MPB3432
# 8 32-3 / 32 "5 / 16 "5 / 64 "Gomb5 / 8 "145,000 psi2FUH5€23.09
D
MPB3434
# 10 24-1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "Gomb1 / 2 "145,000 psi2FUH5€28.90
E
MPB3436
# 10 32-1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "Gomb3 / 4 "145,000 psi2FUH5€29.06
F
MPB3435
# 10 32-1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "Gomb1 / 2 "145,000 psi2FUH5€31.35
G
MPB3437
# 10 32-1 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "Gomb1"145,000 psi2FUH5€29.65
H
MPB3438
1 / 4 "-205 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Gomb5 / 8 "145,000 psi2FUH5€30.79
I
MPB3314S
1 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Standard 1.75 "140,000 psi2FUA1€27.43
J
MPB3441
1 / 4 "-205 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Gomb1"145,000 psi2FUH5€32.59
K
MPB3440
1 / 4 "-205 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Gomb7 / 8 "145,000 psi2FUH5€31.44
L
MPB3313S
1 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Standard 1.5 "140,000 psi2FUA1€30.09
M
MPB3439
1 / 4 "-205 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Gomb3 / 4 "145,000 psi2FUH5€36.57
N
MPB3312S
1 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Standard 1.25 "140,000 psi2FUA1€27.68
O
MPB3309S
1 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Standard 3 / 4 "140,000 psi2FUA1€25.70
P
MPB3310S
1 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Standard 7 / 8 "140,000 psi2FUA1€23.35
Q
MPB1145S
1 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Standard 2"140,000 psi2FUA1€25.46
R
MPB1146S
1 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Standard 2.25 "140,000 psi2FUA1€29.44
S
MPB3311S
1 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Standard 1"140,000 psi2FUA1€32.02
T
MPB3308S
1 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Standard 5 / 8 "140,000 psi2FUA1€30.59
U
MPB3443
1 / 4 "-285 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Gomb3 / 4 "145,000 psi2FUH5€32.27
V
MPB3442
1 / 4 "-285 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Gomb1 / 2 "145,000 psi2FUH5€36.02
W
MPB3444
1 / 4 "-285 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Gomb1"145,000 psi2FUH5€41.48
X
MPB1153S
3 / 8 "-165 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "Standard 2"140,000 psi2FUA1€30.97
Y
MPB3322S
3 / 8 "-165 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "Standard 3 / 4 "140,000 psi2FUA1€31.95
Z
MPB3452
3 / 8 "-165 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "Gomb1"145,000 psi2FUH5€33.70
A1
MPB3323S
3 / 8 "-165 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "Standard 1"140,000 psi2FUA1€24.58
B1
MPB3324S
3 / 8 "-165 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "Standard 1.25 "140,000 psi2FUA1€25.62
C1
MPB3325S
3 / 8 "-165 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "Standard 1.5 "140,000 psi2FUA1€27.01
D1
MPB3326S
3 / 8 "-165 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "Standard 1.75 "140,000 psi2FUA1€33.27
E1
MPB3451
3 / 8 "-165 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "Gomb3 / 4 "145,000 psi2FUH5€35.92
F1
MPB3453
3 / 8 "-245 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "Gomb3 / 4 "145,000 psi2FUH5€37.04
G1
MPB3454
3 / 8 "-245 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "Gomb1"145,000 psi2FUH5€41.59
H1
MPB3319S
5 / 16 "-181 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "Standard 1.25 "140,000 psi2FUA1€27.19
I1
MPB3320S
5 / 16 "-181 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "Standard 1.5 "140,000 psi2FUA1€30.84
J1
MPB3321S
5 / 16 "-181 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "Standard 1.75 "140,000 psi2FUA1€26.44
K1
MPB1149S
5 / 16 "-181 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "Standard 2.25 "140,000 psi2FUA1€27.68
L1
MPB3445
5 / 16 "-183 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "Gomb1 / 2 "145,000 psi2FUH5€39.05
M1
MPB3447
5 / 16 "-183 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "Gomb1"145,000 psi2FUH5€28.90
N1
MPB3318S
5 / 16 "-181 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "Standard 1"140,000 psi2FUA1€30.97
O1
MPB3316S
5 / 16 "-181 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "Standard 3 / 4 "140,000 psi2FUA1€25.85
P1
MPB3317S
5 / 16 "-181 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "Standard 7 / 8 "140,000 psi2FUA1€28.19
Q1
MPB3315S
5 / 16 "-181 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "Standard 5 / 8 "140,000 psi2FUA1€29.98
R1
MPB1148S
5 / 16 "-181 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "Standard 2"140,000 psi2FUA1€28.25
S1
MPB3446
5 / 16 "-183 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "Gomb3 / 4 "145,000 psi2FUH5€40.96
T1
MPB3449
5 / 16 "-243 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "Gomb1 / 2 "145,000 psi2FUH5€28.98
U1
MPB3450
5 / 16 "-243 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "Gomb1"145,000 psi2FUH5€30.97
V1
MPB3448
5 / 16 "-243 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "Gomb3 / 8 "145,000 psi2FUH5€25.08

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?