Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR MPB3453 Socket Cap Screw Button 3/8-24 X 3/4, 5PK | AB9WJE 2FUF3

APPROVED VENDOR MPB3453 aljzatsapka csavaros gomb 3/8-24 X 3/4, 5PK

Raktáron
Tétel: AB9WJE Típus: MPB3453Kereszthivatkozás: 2FUF3

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€34.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezkróm
Fej Dia.9 / 16 "
Fejmagasság3 / 8 "
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt3 / 4 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Min. Szakítószilárdság145,000 psi
utántöltő2FUH5
Rockwell KeménységC39-C44
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret24
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MPB3453 aljzatsapka csavaros gomb 3/8-24 X 3/4, 5PK
€34.29 /csomag