Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR MPB3446 Socket Cap Screw Button 5/16-18 X 3/4, 5PK | AB9WJN 2FUG6

APPROVED VENDOR MPB3446 aljzatsapka csavaros gomb 5/16-18 X 3/4, 5PK

Raktáron
Tétel: AB9WJN Típus: MPB3446Kereszthivatkozás: 2FUG6
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
€40.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezkróm
Fej Dia.7 / 16 "
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt3 / 4 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Min. Szakítószilárdság145,000 psi
utántöltő2FUH5
Rockwell KeménységC39-C44
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.5 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret18
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MPB3446 aljzatsapka csavaros gomb 5/16-18 X 3/4, 5PK
€40.96 /csomag