Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MPB3440 Aljzatsapka csavaros gomb 1/4-20 X 7/8, 5PK | AB9WJC 2FUF1

APPROVED VENDOR MPB3440 aljzatsapka csavaros gomb 1/4-20 X 7/8, 5PK

Raktáron
Tétel: AB9WJC Típus: MPB3440Kereszthivatkozás: 2FUF1
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
€31.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezkróm
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt7 / 8 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Min. Szakítószilárdság145,000 psi
utántöltő2FUH5
Rockwell KeménységC39-C44
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret20
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MPB3440 aljzatsapka csavaros gomb 1/4-20 X 7/8, 5PK
€31.45 /csomag