BUSSMANN Modul érvéghüvely biztosítékblokk, R osztály, dobozsaru csatlakozó


Szűrő
Kiégett biztosíték jelző: Nem , Test anyaga: Hőre lágyuló , Osztály: R osztály , Kapcsolat típus: Dobozfül , Csatlakozó típusa: Dobozfül , Jelenlegi értékelés: 0-30A , Átmérő: 13 / 16 " , Biztosítéktípushoz: Ipari , Biztosíték típusa: Ipari , Biztosíték UL osztálya: R , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Pólusok száma: 3 , Típus: Biztosíték blokk , Vizuális jelzés: Nem jelzi
StílusModellBiztosíték hosszaAC feszültség besorolásaAC erősítőkMagasságHosszMax. AmperMax. FeszültségFelszerelési stílusÁr (ÁFA nélkül)
A
RM60030-3CR
-600V-2 2 / 7 "7"--Csavarozás€217.60
B
RM25060-3CR
-250 VAC-2.3 "4.2 "--Csavar le / DIN sín€202.87
C
RM60060-3CR
-600 VAC-2.6 "7.3 "--Csavar le / DIN sín€250.96
D
RM25030-3CR
-250 VAC-2"3.2 "--Csavar le / DIN sín€109.87
E
RM25100-3CR
6"250 VAC70 a 1002.8 "6 4 / 5 "1002504 furatpaneltartó€444.14
E
RM25200-3CR
7"250 VAC110 a 2003.8 "8"2002504 furatpaneltartó€1,512.96
F
RM25400-3CR
8 3 / 5 "250 VAC225 a 4004.8 "9.5 "4002504 furatpaneltartó€3,749.64
G
RM60100-3CR
8"600 VAC70 a 1002.8 "8 2 / 3 "1006004 furatpaneltartó€536.75
H
RM60200-3CR
9 3 / 5 "600 VAC110 a 2003.8 "10 2 / 3 "2006004 furatpaneltartó€1,458.99
I
RM25600-3CR
10 2 / 5 "250 VAC450 a 6005.61 "11 2 / 5 "6002504 furatpaneltartó€5,523.91
J
RM60400-3CR
11 3 / 5 "600 VAC225 a 4004.8 "12.5 "4006004 furatpaneltartó€4,122.39
K
RM60600-3CR
13 2 / 5 "600 VAC450 a 6006"14 2 / 5 "6006004 furatpaneltartó€5,545.53

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?