Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR MPB3321S Socket Cap Screw Standard 5/16-18 X 1-3/4, 5PK | AB9WJT 2FUH1

APPROVED VENDOR MPB3321S aljzatsapka csavar standard 5/16-18 X 1-3/4, 5PK

Raktáron
Tétel: AB9WJT Típus: MPB3321SKereszthivatkozás: 2FUH1

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€26.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezkróm
Fej Dia.7 / 16 "
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1.75 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
utántöltő2FUA1
Rockwell KeménységC39-C45
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.5 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
Menetméret18
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.19
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MPB3321S aljzatsapka csavar standard 5/16-18 X 1-3/4, 5PK
€26.44 /csomag