Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR MPB3437 Socket Cap Screw Button 10-32 X 1, 5PK | AB9WJL 2FUG4

APPROVED VENDOR MPB3437 Socket Cap Screw Button 10-32 X 1, 5PK

Raktáron
Tétel: AB9WJL Típus: MPB3437Kereszthivatkozás: 2FUG4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€29.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret# 10 32-
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezkróm
Fej Dia.5 / 16 "
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt1"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Min. Szakítószilárdság145,000 psi
utántöltő2FUH5
Rockwell KeménységC39-C44
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.#10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret32
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MPB3437 Socket Cap Screw Button 10-32 X 1, 5PK
€29.65 /csomag