APPROVED VENDOR 316 Rozsdamentes acél sárvédő alátét


Szűrő
StílusModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaMéretVastagságVastagsági toleranciaÁr (ÁFA nélkül)
A
U55530.013.0001
#65 / 32 "9 / 16 "--0.047 "-€11.23
B
Z0449-316
#65 / 32 "9 / 16 "0.18 font.-0.047 "+/- 0.007€8.00
C
Z0450-316
#811 / 64 "3 / 4 "0.32 font.-0.04 "+/- 0.007€8.53
D
Z0451-316
#83 / 16 "3 / 4 "0.33 font.-0.05 "+/- 0.007€22.66
E
Z0452-316
#1013 / 64 "1 / 2 "0.13 font.-0.04 "+/- 0.007€11.86
F
Z0453-316
#1013 / 64 "11 / 16 "0.26 font.-0.04 "+/- 0.007€10.23
G
Z0455-316
#1013 / 64 "3 / 4 "0.35 font.-0.04 "+/- 0.007€13.96
H
U55530.018.0125
#107 / 32 "1.25 "--0.047 "-€33.33
I
Z0456-316
#107 / 32 "1.25 "0.90 font.-0.05 "+/- 0.007€27.68
J
Z0454-316
#1013 / 64 "1"0.60 font.-0.04 "+/- 0.007€28.71
K
Z0473-316
1 / 2 "17 / 32 "2"2.15 font.1 / 2 "0.062 "+/- 0.010 "€17.74
L
U55530.050.0150
1 / 2 "17 / 32 "1.5 "--0.063 "-€19.99
M
U55530.050.0200
1 / 2 "17 / 32 "2"--0.063 "-€38.92
N
Z0472-316
1 / 2 "17 / 32 "1.5 "1.15 font.1 / 2 "0.062 "+/- 0.010 "€13.10
O
U55530.025.0200
1 / 4 "9 / 32 "2"--0.063 "-€81.04
P
Z0457-316
1 / 4 "17 / 64 "1 / 2 "0.20 font.1 / 4 "0.05 "+/- 0.007€12.80
Q
U55530.025.0125
1 / 4 "9 / 32 "1.25 "--0.047 "-€20.87
R
Z0458-316
1 / 4 "17 / 64 "9 / 16 "0.20 font.1 / 4 "0.063 "+/- 0.007€15.56
S
Z0459-316
1 / 4 "17 / 64 "7 / 8 "0.50 font.1 / 4 "0.063 "+/- 0.007€46.93
T
Z0461-316
1 / 4 "9 / 32 "1.25 "0.90 font.1 / 4 "0.05 "+/- 0.010 "€41.28
U
Z0463-316
1 / 4 "9 / 32 "2"2.30 font.1 / 4 "0.062 "+/- 0.010 "€41.86
V
U55530.025.0150
1 / 4 "9 / 32 "1.5 "--0.063 "-€28.22
W
U55530.025.0100
1 / 4 "9 / 32 "1"--0.047 "-€10.05
X
Z0460-316
1 / 4 "9 / 32 "1"0.60 font.1 / 4 "0.05 "+/- 0.010 "€29.71
Y
U55530.025.0002
1 / 4 "9 / 32 "9 / 16 "--0.063 "-€40.50
Z
U55530.025.0001
1 / 4 "9 / 32 "1 / 2 "--0.047 "-€5.26
A1
U55530.025.0087
1 / 4 "9 / 32 "7 / 8 "--0.063 "-€15.80
B1
Z0462-316
1 / 4 "9 / 32 "1.5 "1.30 font.1 / 4 "0.062 "+/- 0.010 "€55.84
C1
U55530.037.0125
3 / 8 "13 / 32 "1.25 "--0.047 "-€27.54
D1
U55530.037.0162
3 / 8 "13 / 32 "1.625 "--0.063 "-€28.79
E1
U55530.037.0150
3 / 8 "13 / 32 "1.5 "--0.063 "-€42.99
F1
U55530.037.0200
3 / 8 "13 / 32 "2"--0.063 "-€49.80
G1
Z0470-316
3 / 8 "13 / 32 "1.625 "1.50 font.3 / 8 "0.063 "+/- 0.007€9.54
H1
Z0469-316
3 / 8 "13 / 32 "1.5 "1.25 font.3 / 8 "0.062 "+/- 0.010 "€15.88
I1
Z0471-316
3 / 8 "13 / 32 "2"2.25 font.3 / 8 "0.062 "+/- 0.010 "€22.71
J1
Z0468-316
3 / 8 "13 / 32 "1.25 "1 font.3 / 8 "0.05 "+/- 0.010 "€12.48
K1
U55530.031.0150
5 / 16 "11 / 32 "1.5 "--0.063 "-€37.31
L1
Z0467-316
5 / 16 "11 / 32 "2"2.25 font.5 / 16 "0.062 "+/- 0.010 "€47.10
M1
Z0465-316
5 / 16 "11 / 32 "1.25 "0.90 font.5 / 16 "0.05 "+/- 0.010 "€23.01
N1
Z0464-316
5 / 16 "21 / 64 "5 / 8 "0.18 font.5 / 16 "0.063 "+/- 0.007€9.40
O1
Z0466-316
5 / 16 "11 / 32 "1.5 "1.25 font.5 / 16 "0.062 "+/- 0.010 "€29.67
P1
U55530.031.0200
5 / 16 "11 / 32 "2"--0.063 "-€80.72
Q1
U55530.031.0125
5 / 16 "11 / 32 "1.25 "--0.047 "-€29.27
R1
U55530.031.0001
5 / 16 "11 / 32 "5 / 8 "--0.063 "-€60.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?