Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0454-316 Sárvédő alátét 316 Rozsdamentes acél Illik #10, 25PK | AD6UJU 4ARL8

APPROVED VENDOR Z0454-316 sárvédő alátét 316 rozsdamentes acél #10, 25PK

Raktáron
Tétel: AD6UJU Modell: Z0454-316Kereszthivatkozás: 4ARL8
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
€28.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek#10
Belül Dia.13 / 64 "
Anyag316 Stainless Steel
Dia kívül.1"
csomag súlya0.60 font.
Rockwell KeménységB80
Vastagság0.04 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.007
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0454-316 sárvédő alátét 316 rozsdamentes acél #10, 25PK
€28.71 /csomag