Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U55530.025.0125 Fender Washer Standard Stainless Steel 1/4 Inch, 50PK | AB7EAW 22UF10

APPROVED VENDOR U55530.025.0125 Sárvédő alátét normál rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7EAW Modell: U55530.025.0125Kereszthivatkozás: 22UF10
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
€20.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Belül Dia.9 / 32 "
Anyag316 Stainless Steel
Dia kívül.1.25 "
Vastagság0.047 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318220000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55530.025.0125 Sárvédő alátét normál rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes, 50PK
€20.87 /csomag