Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U55530.037.0125 Fender Washer Standard Stainless Steel 3/8 Inch, 50PK | AB7EBD 22UF17

APPROVED VENDOR U55530.037.0125 Sárvédő alátét normál rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7EBD Modell: U55530.037.0125Kereszthivatkozás: 22UF17
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
€27.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Belül Dia.13 / 32 "
Anyag316 Stainless Steel
Dia kívül.1.25 "
Vastagság0.047 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3425
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7318220000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55530.037.0125 Sárvédő alátét normál rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes, 50PK
€27.29 /csomag