ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ujj


Szűrő
Alapanyag: Fém , Test anyaga: Alacsony ólomréz , Csatlakozás: Cső , Kapcsolat típus: Tömörítés , Anyaga: Sárgaréz , Temp. Hatótávolság: -65 foktól 250 fokig F , Menet mérete: 5 / 16-24 , Típus: Tömörítés
StílusModellMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
00840-02
-1 / 8 "€1.52
A
1460X532
-5 / 32 "€9.47
B
700060-10
150 psi5 / 8 "€1.87
B
700060-06
200 psi3 / 8 "€0.79
B
700060-08
200 psi1 / 2 "€1.37
B
700060-04
300 psi1 / 4 "€0.59
B
700060-05
300 psi5 / 16 "€0.79
B
700060-02
400 psi1 / 8 "€0.54
B
700060-03
400 psi3 / 16 "€0.59

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?