Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0450-316 Sárvédő alátét 316 Rozsdamentes acél Illik #8, 25PK | AD7WTN 4GWH5

APPROVED VENDOR Z0450-316 sárvédő alátét 316 rozsdamentes acél #8, 25PK

Raktáron
Cikkszám: AD7WTN Modell: Z0450-316Kereszthivatkozás: 4GWH5
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
€8.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek#8
Belül Dia.11 / 64 "
Anyag316 Stainless Steel
Dia kívül.3 / 4 "
csomag súlya0.32 font.
Rockwell KeménységB80
Vastagság0.04 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.007
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0450-316 sárvédő alátét 316 rozsdamentes acél #8, 25PK
€8.53 /csomag