Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z0463-316 Fender Washer 316 Stainless Steel Fits 1/4 Inch, 10PK | AD6UKD 4ARN8

APPROVED VENDOR Z0463-316 sárvédő alátét 316 rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes, 10PK

Raktáron
Tétel: AD6UKD Modell: Z0463-316Kereszthivatkozás: 4ARN8
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
€41.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Belül Dia.9 / 32 "
Anyag316 Stainless Steel
Dia kívül.2"
csomag súlya2.30 font.
Rockwell KeménységB80
Méret1 / 4 "
Vastagság0.062 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2385
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0463-316 sárvédő alátét 316 rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes, 10PK
€41.87 /csomag