Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z0458-316 Sárvédő alátét 316 Rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes, 25PK | AD6UJY 4ARN3

APPROVED VENDOR Z0458-316 sárvédő alátét 316 rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes, 25PK

Raktáron
Tétel: AD6UJY Modell: Z0458-316Kereszthivatkozás: 4ARN3
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
€20.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Belül Dia.17 / 64 "
Anyag316 Stainless Steel
Dia kívül.9 / 16 "
csomag súlya0.20 font.
Rockwell KeménységB80
Méret1 / 4 "
Vastagság0.063 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.007
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0458-316 sárvédő alátét 316 rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes, 25PK
€20.80 /csomag