Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z0460-316 Fender Washer 316 Stainless Steel Fits 1/4 Inch, 25PK | AD6UKA 4ARN5

APPROVED VENDOR Z0460-316 sárvédő alátét 316 rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes, 25PK

Raktáron
Tétel: AD6UKA Modell: Z0460-316Kereszthivatkozás: 4ARN5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€29.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Belül Dia.9 / 32 "
Anyag316 Stainless Steel
Dia kívül.1"
csomag súlya0.60 font.
Rockwell KeménységB80
Méret1 / 4 "
Vastagság0.05 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0460-316 sárvédő alátét 316 rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes, 25PK
€29.72 /csomag