Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR Z0468-316 Fender Washer 316 Stainless Steel Fits 3/8 Inch, 5PK | AD6UKJ 4ARP4

APPROVED VENDOR Z0468-316 sárvédő alátét 316 rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes, 5PK

Raktáron
Tétel: AD6UKJ Modell: Z0468-316Kereszthivatkozás: 4ARP4
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
€11.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Belül Dia.13 / 32 "
Anyag316 Stainless Steel
Dia kívül.1.25 "
csomag súlya1 font.
Rockwell KeménységB80
Méret3 / 8 "
Vastagság0.05 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z0468-316 sárvédő alátét 316 rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes, 5PK
€11.75 /csomag