ALLEGRO SAFETY Axiális robbanásbiztos fémfúvók, 12 hüvelykes


Szűrő
Alapmérő: 14 ga. , Penge anyaga: Üvegerősítésű poliimid , Szín: narancs , vezeték hossza: 25 ft. , Légcsatorna átm.: 12 " , Befejez: Epoxi por bevonattal , Mérő: 16 ga. , Fogantyú anyaga: Gumi , Magasság: 16 " , HP: 1/3 LE , Hossz: 15 1 / 2 " , Anyaga: Acél , Max. Áramlás szabad levegőben: 1636 CFM , Max. Egyes áramlási sebesség 90 fok. Hajlít: 1255 CFM , Max. Két áramlási sebesség 90 fok. Hajlít: 1156 CFM , Pengék száma: 3 , fázis: 1 , Típus: Axiális robbanásbiztos , Szélesség: 12 "
StílusModellÁramlatRPMFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
9509-01E
1.2A2750 RPM220V AC€2,960.03
A
9509-01
2.2A3250 RPM115V AC€2,819.16

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?