ALLEGRO SAFETY 9509-01E szellőzőventilátor, robbanásbiztos, axiális ventilátor, 12 hüvelykes, 220 V AC | AG8FLX

ALLEGRO SAFETY 9509-01E Szellőztető ventilátor, robbanásbiztos, axiális ventilátor, 12 hüvelykes, 220 V AC

Raktáron
Tétel: AG8FLX Modell: 9509-01E

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,960.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
Alapmérő14 ga.
Penge anyagÜvegerősítésű poliimid
színeknarancs
Vezetékhossz25 ft.
Áramlat1.2A
Csatorna Dia.12 "
befejezEpoxi por bevonattal
Frekvencia50 Hz
Nyomtáv16 ga.
FogantyúGumi
Magasság16 "
HP1/3 LE
Hossz15 1 / 2 "
AnyagAcél
Építési anyagAcél
Max. Flow in Free Air1636 CFM
Max. Egyes áramlási sebesség 90 fok. hajlít1255 CFM
Max. Két áramlási sebesség 90 fok. hajlít1156 CFM
Kések száma3
Fázis1
RPM2750 RPM
típusAxiális robbanásbiztos
Feszültség220V AC
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
Származási országUS

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Az Allegro Safety 9509-01E szellőzőventilátor korrózióálló?

V. Igen, feltűnő narancssárga epoxi porszórt bevonattal rendelkezik, amely védelmet nyújt a korrózió és a kopás ellen.

K. Miből készült ennek a szellőző ventilátornak az alapja?

V. Ez a fúvó nehéz, 14-es vastagságú acéltalppal van felszerelve, amely növeli a stabilitást és a tartósságot működés közben.

K. Mi az a PAGAS, és mi különbözteti meg más anyagoktól?

A. A PAGAS egy speciális polimer, amely antisztatikus tulajdonságairól és magas hőmérsékleti ellenállásáról ismert. Kiemelkedik az elektrosztatikus töltések eloszlatására való képességével, valamint az elektronikai és a repülőgépiparban való felhasználásra való alkalmasságával.

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatRPMFeszültségÁr
ALLEGRO SAFETY 9509-01 zárt térben működő ventilátor, axiális robbanásbiztos, 12 hüvelyk átmérőjű | AD2GEJ 3PAK4 9509-012.2A3250 RPM115V AC€2,819.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9509-01E Szellőztető ventilátor, robbanásbiztos, axiális ventilátor, 12 hüvelykes, 220 V AC
€2,960.04 /Mértékegység