MASTER APPLIANCE D sorozatú Varitemp hőfegyverek


Szűrő
Légmennyiség: 27 cfm , vezeték hossza: 6 ft. , Csatlakozó típusa: Háromágú , Kapcsoló típusa: hintaszék
StílusModellerősítőkMagasságHosszFúvóka méreteHőmérséklet tartományFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
VT-752D-02
99 1 / 2 "10 "400 lbs51 3 / 4 "220V AC5 1 / 2 "€370.94
ajánlatkérés
A
VT-751D-00-K
14.510.1 "9"450 lbs46 "120V5.2 "€431.09
ajánlatkérés

D sorozatú Varitemp hőfegyverek

A Master Appliance D sorozatú Varitemp hőlégfúvói lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a magas hőmérsékletű levegőt az anyagokra irányítsák, hogy felmelegítsék, szárítsák vagy lágyítsák azokat a ravasz egyszerű megnyomásával. 220-240 V-os feszültséget használó létesítményekben való használatra tervezték. Ezek a Varitemp hőlégfúvók ideálisak műanyagok hajlításához, ragasztók kikeményítéséhez, alkatrészek szárításához, fűtőalkatrészekhez, zsugorcsövekhez és csomagoláshoz, valamint festékek eltávolításához. Kényelmes kezelést tesznek lehetővé függőleges és vízszintes beállításokban. Ezek a hőlégfúvók 130 és 1200 F közötti hőmérsékleten üzemeltethetők. A hosszabb élettartam érdekében tekercshuzalos fűtőelemekkel vannak felszerelve.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?