Kézi anyagemelő tartozékok

Szűrő

TRI-ARC -

U-Design többplatformos lépcső létrák, 45 fokos dőlésszög

StílusModellTeljes hosszTeljes magasságLépések számaFelső lépésmagasságFüggőleges távolságTerhelhetőségAnyagTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
AMPASSW210 "18 "118 "14 "500 lbs.Alumínium29 "318.280Ft
BMPASSW319 "27 "227 "23 "500 lbs.Alumínium29 "379.123Ft
CMPASSW428 "36 "336 "32 "500 lbs.Alumínium29 "472.487Ft
DMPASSW537 "45 "445 "41 "500 lbs.Alumínium29 "594.002Ft
EMPASSW646 "54 "554 "50 "500 lbs.Alumínium29 "642.214Ft
FMPASSW871 "72 "772 "68 "500 lbs.Alumínium29 "767.917Ft
ajánlatkérés
GMPASSW773 "63 "663 "59 "500 lbs.Alumínium29 "741.191Ft
ajánlatkérés
HMPASSW9100 "81 "881 "77 "500 lbs.Alumínium29 "845.927Ft
ajánlatkérés
VESTIL -

MWP sorozatú Spin tartozékok

StílusModellMagasságOrsó hosszaAnyagszínekOrsó Dia.Tér az orsók közöttÁr (ÁFA nélkül)
AMWP-DSPIN20 "17 1 / 2 "AcélEzüst2"5 1 / 2 "54.850Ft
BMWP-SPIN24 "23 1 / 2 "-Ezüst2"--
ajánlatkérés
GENIE -

Platformok betöltése

StílusModellAnyag
A32937Acél
ajánlatkérés
B37148Acél
ajánlatkérés
GENIE -

Emelő gémek

StílusModellTeljes hosszAnyag
A32567-S18 ", 24", 32 ", 42"Acél
ajánlatkérés
B3708620 "Acél
ajánlatkérés
GENIE -

Emelő, targonca és felszerelések emelő tartozékai

StílusModellTeljes hosszTeljes szélességTeljes magasságAnyagMagasságÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A35101GT3"12 "12 "Acél--1
ajánlatkérés
B33366-SGT4"36 1 / 2 "4"Acél--1
ajánlatkérés
C2320GT5"5"5"-5"-1
ajánlatkérés
D32237GT10 "10 "3 1 / 2 "---1
ajánlatkérés
E35159-SGT45 "4"4"Acél--2
ajánlatkérés
E37481GT46 "5"5"Acél--2
ajánlatkérés
StílusModellAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A37251-SAlumínium372.258Ft
ajánlatkérés
A37250-SAlumínium-
ajánlatkérés
DAYTON -

Platform fedélzeti acél L 24-1 / 2 W 20-1 / 2

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
11N205AA3KVL98.663Ft
GENIE -

Állítható csővillák 27-1 / 2 hüvelyk hosszúságú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
32564-SAE2QNG362.073Ft
MAG-MATE -

Emelőmágnes-adapter, 4 hüvelykes teljes hossz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
VLLUG1CD8YLD110.266Ft
WESCO -

Kivehető platform, acél, 24-1/4 x 20-1/2 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
273518AG7JFE59.238Ft
Lásd a részleteket
MAG-MATE -

Függőleges emelőadapter

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
VLA0800CD8YLB913.090Ft
Lásd a részleteket
VALLEY CRAFT -

Dobmarkolat, 30/55/85 gallon, 18-28 hüvelyk átmérő, 1000 font kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
F86146A9CJ6TGZ-
ajánlatkérés
GENIE -

Lapos raklapvilla 30 hüvelyk hosszúságú alumínium

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
32566-SAE2QNH-
ajánlatkérés
GENIE -

Négypontos görgős készlet 5 hüvelykes H csomag 4

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
37242-SAA8HHQ-
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT -

Dobcsőr, 30/55/85 gallon, 18-28 hüvelyk átmérő, 1000 font kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
F88560A2CJ6THA-
ajánlatkérés
GENIE -

Alumínium létra

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
37249-SAE2QNP-
ajánlatkérés
GENIE -

Hátsó szállító kerék szerelvény

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
35848-SAE2QNL-
ajánlatkérés
MAG-MATE -

Függőleges emelőadapter

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
VLA1600CD8YLC-
ajánlatkérés
GENIE -

Általános célú kézi anyagemelő, 6 láb 7 hüvelyk, 1000 font teherbírás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SLA-5 STRCV4MFU-
ajánlatkérés

Kézi anyagemelő tartozékok

Raptor Supplies kézi emelőtartozékok széles skáláját kínálja, beleértve a rakodóplatformokat, emelőgémet, targonca- és villástargonca seprűket és kerekeket, teheremelő fékeket, stabilizátorokat és villahosszabbítókat. Dayton, Genie, Mag-Mate, Vestil és Wesco. Ideálisak kézi vagy ellensúlyos targoncákhoz vagy targoncákhoz. A targonca létrák a kompatibilis targoncák / targoncák hátuljához rögzíthetők, hogy elérjék a magas területeket. Könnyű, de strapabíró alumíniumból készültek, és akár 250 font súlyú terheket is képesek kezelni. Az acélból készült emelőplatformok és tartozékok helyettesítik a villákat a szabálytalan alakú tárgyak/rakományok emeléséhez, pozícionálásához és mozgatásához, amelyeket nem lehet raklapon vagy csúszótalpakon tárolni. A görgőkészletek forgatható és merev görgők kombinációját tartalmazzák, hogy javítsák a manőverezést a munkaterületen. A forgó görgők minden irányban mozgást biztosítanak, míg a merev görgők egyenes vonalú mozgáshoz használhatók. A kiválasztott görgők kerékfékekkel vannak felszerelve, hogy megakadályozzák a véletlen elmozdulásokat.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?