ALLEGRO SAFETY 9509-01 zárt térben működő ventilátor, axiális robbanásbiztos, 12 hüvelyk átmérőjű | AD2GEJ 3PAK4

ALLEGRO SAFETY 9509-01 Zárt térbe zárt ventilátor, axiális robbanásbiztos, 12 hüvelykes átmérő

Raktáron
Tétel: AD2GEJ Modell: 9509-01Kereszthivatkozás: 3PAK4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,819.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térfúvó
Alapmérő14 ga.
Penge anyagÜvegerősítésű poliimid
színeknarancs
Vezetékhossz25 ft.
Áramlat2.2A
Csatorna Dia.12 "
befejezEpoxi por bevonattal
Frekvencia60 Hz
Nyomtáv16 ga.
FogantyúGumi
Magasság16 "
HP1/3 LE
Hossz15 1 / 2 "
AnyagAcél
Építési anyagAcél
Max. Flow in Free Air1636 CFM
Max. Egyes áramlási sebesség 90 fok. hajlít1255 CFM
Max. Két áramlási sebesség 90 fok. hajlít1156 CFM
Kések száma3
Fázis1
RPM3250 RPM
típusAxiális robbanásbiztos
Feszültség115V AC
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatRPMFeszültségÁr
ALLEGRO SAFETY 9509-01E szellőzőventilátor, robbanásbiztos, axiális ventilátor, 12 hüvelykes, 220 V AC | AG8FLX 9509-01E1.2A2750 RPM220V AC€2,960.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9509-01 Zárt térbe zárt ventilátor, axiális robbanásbiztos, 12 hüvelykes átmérő
€2,819.15 /Mértékegység