AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 10 hüvelykes soros acél axiális ventilátorok


Szűrő
Szín: Piros , vezeték hossza: 10 ft. , Légcsatorna hossza: 6 láb, 15 láb , Üzemi ciklus: Folyamatos , Könyökszög: 90 fok , Flow Rate One 90 Deg. Hajlít: 725 CFM @ 15 láb , Flow Rate Two 90 Deg. Hajlít: 715 CFM @ 15 láb , Keretkikészítés: Porbevonatú , Keret anyaga: Acél , Magasság: 16.75 " , Hossz: 16 " , Anyaga: Acél , Rögzítési típus: Egyetemes , fázis: 1 , Szélesség: 12.5 "
StílusModellerősítőkCsatorna Dia.HPMax. Flow in Free AirtípusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
SVF-10X220
1.1/ 2.2A10 "1/4 LE, 1/3 LE-Axiális robbanásbiztos220V AC€3,295.79
A
SVF-10EXP
3.5A8 "vagy 10"1/3 LE1390 CFMAxiális robbanásbiztos115V AC€3,219.57
A
SVF-10E
3.6A8 "vagy 10"1/3 LE1390 CFMTengelyirányú115V AC€1,501.60
A
SVF-10AC50
3A8 "vagy 10"1/3 LE925 CFMTengelyirányú220V AC€1,151.53

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?