AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10E axiális ventilátor, 10 hüvelykes méret, 3.6 A, 1/3 LE, 115 V AC, Acél | AD2YAD 3WE67

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10E axiális ventilátor, 10 hüvelykes méretű, 3.6 A, 1/3 LE, 115 V AC, acél

Raktáron
Tétel: AD2YAD Modell: SVF-10EKereszthivatkozás: 3WE67

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,501.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
erősítők3.6A
színekPiros
Vezetékhossz10 ft.
Csatorna Dia.8 "vagy 10"
Működési ciklusFolyamatos
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyagAcél
Frekvencia60 Hz
Magasság16.75 "
HP1/3 LE
Hossz16 "
Max. Flow in Free Air1390 CFM
Zajszint72 dbA @ 3 láb
Fázis1
típusTengelyirányú
Feszültség115V AC
Szélesség12.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8414596590
Származási országUS

Termék részletek:

    • UL-kompatibilis robbanásbiztos ventilátor, amelyet zárt helyeken való használatra terveztek, mint például földalatti boltozatok, tartályok, külszíni gödrök, raktárak és pincék
    • Folyamatos működés 115 V-os, 3.6 A-os motorral 1/3 LE teljesítmény mellett
    • Öntött polietilén csatorna bemeneti és kimeneti nyílásokkal rendelkezik, amelyek 8/10 hüvelykes tömlők fogadására alkalmasak
    • Használható negatív vagy pozitív szellőztetőként 1390 cfm maximális áramlási sebességgel

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkCsatorna Dia.HPMax. Flow in Free AirtípusFeszültségÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP Axiálventilátor, Folyamatos üzemű, 10 hüvelykes méret, 3.5A, 1/3 LE, 115V AC, Acél | AD2YAC 3WE66 SVF-10EXP3.5A8 "vagy 10"1/3 LE1390 CFMAxiális robbanásbiztos115V AC€3,219.58
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 axiális ventilátor, 10 hüvelykes méret, 1/3 LE, 230 V AC, acél, piros | AG9YUD 23LJ26 SVF-10AC503A8 "vagy 10"1/3 LE925 CFMTengelyirányú220V AC€1,151.53
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 axiális ventilátor, 10 hüvelykes méret, 1/3 LE, 230 V AC, 50/60 Hz, Acél | CD6JWY SVF-10X2201.1/ 2.2A10 "1/4 LE, 1/3 LE-Axiális robbanásbiztos220V AC€3,295.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10E axiális ventilátor, 10 hüvelykes méretű, 3.6 A, 1/3 LE, 115 V AC, acél
€1,501.61 /Mértékegység