AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 axiális ventilátor, 10 hüvelykes méret, 1/3 LE, 230 V AC, 50/60 Hz, Acél | CD6JWY

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 axiális ventilátor, 10 hüvelykes méretű, 1/3 LE, 230 V AC, 50/60 Hz, Acél

Raktáron
Tétel: CD6JWY Modell: SVF-10X220

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,295.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
Légáramlat1159 CFM
Légáramlási sebesség1159 CFM
erősítők1.1/ 2.2A
színekPiros
Csatorna Dia.10 "
Áramlási sebesség725 CFM @ 15 láb egy 90 fokos. Hajlítások, 715 CFM @ 15 láb, két 90 fokos. Hajlít
Egyes áramlási sebesség 90 fok. hajlít725 CFM @ 15 láb
Két áramlási sebesség 90 fok. hajlít715 CFM @ 15 láb
Frekvencia50/60 Hz
Magasság21 "
HP1/4 LE, 1/3 LE
Hossz28 "
AnyagAcél
Max. Flow in Free Air0.0008 "
típusAxiális robbanásbiztos
Feszültség220V AC
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8414596590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkCsatorna Dia.HPMax. Flow in Free AirtípusFeszültségÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP Axiálventilátor, Folyamatos üzemű, 10 hüvelykes méret, 3.5A, 1/3 LE, 115V AC, Acél | AD2YAC 3WE66 SVF-10EXP3.5A8 "vagy 10"1/3 LE1390 CFMAxiális robbanásbiztos115V AC€3,554.10
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10E axiális ventilátor, 10 hüvelykes méret, 3.6 A, 1/3 LE, 115 V AC, Acél | AD2YAD 3WE67 SVF-10E3.6A8 "vagy 10"1/3 LE1390 CFMTengelyirányú115V AC€1,635.73
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 axiális ventilátor, 10 hüvelykes méret, 1/3 LE, 230 V AC, acél, piros | AG9YUD 23LJ26 SVF-10AC503A8 "vagy 10"1/3 LE925 CFMTengelyirányú220V AC€1,223.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 axiális ventilátor, 10 hüvelykes méretű, 1/3 LE, 230 V AC, 50/60 Hz, Acél
€3,295.80 /Mértékegység