EDWARDS SIGNALING 125 Osztályú halogén, folyamatosan világító jelzőfények


Szűrő
Aktuális rajz: 0.2 A AC , Mélység: 3.25 " , Burkolat: NEMA 4X ház , Ház anyaga: Nylon 33% Üvegtöltött , Lámpa élettartama: 25,000 XNUMX óra. , Objektív kialakítása: Integrált csavaros tartó , Lencse anyaga: Polikarbonát , Beépítési: Panel / Vezeték , Üzemi hőmérséklet: -31 foktól 150 fokig F , Szélesség: 3.25 "
StílusModellszínekJelenlegi minősítésÁtmérőMagasságLámpa típusaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
125HALSR24D
-----24V-
ajánlatkérés
B
125HALSC24D
-----24V-
ajánlatkérés
B
125HALSC24DB
-----24V-
ajánlatkérés
B
125HALSC24A
-----24V-
ajánlatkérés
A
125HALSR120AB
-----120V-
ajánlatkérés
B
125HALSC24AB
-----24V-
ajánlatkérés
A
125HALSR24A
-----24V-
ajánlatkérés
A
125HALSR24AB
-----24V-
ajánlatkérés
A
125HALSR24DB
-----24V-
ajánlatkérés
B
125HALSC120AB
-----120V-
ajánlatkérés
B
125HALSC120A
-----120V-
ajánlatkérés
C
125HALSA24DB
Borostyán----24V-
ajánlatkérés
C
125HALSA24AB
Borostyán----24V-
ajánlatkérés
C
125HALSA24D
Borostyán----24V-
ajánlatkérés
C
125HALSA120A
Borostyán----120V-
ajánlatkérés
C
125HALSA24A
Borostyán0.77A3-1 / 4 "3-7 / 8 "Halogén24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
C
125HALSA120AB
Borostyán----120V-
ajánlatkérés
D
125HALSB24A
Kék0.77A3-1 / 4 "3-7 / 8 "Halogén24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
D
125HALSB120AB
Kék----120V-
ajánlatkérés
D
125HALSB24DB
Kék----24V-
ajánlatkérés
D
125HALSB120A
Kék0.2A3-1 / 4 "3-7 / 8 "Halogén120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
D
125HALSB24AB
Kék----24V-
ajánlatkérés
D
125HALSB24D
Kék----24V-
ajánlatkérés
E
125HALSG24DB
Zöld----24V-
ajánlatkérés
E
125HALSG24D
Zöld----24V-
ajánlatkérés
E
125HALSG120AB
Zöld----120V-
ajánlatkérés
E
125HALSG24A
Zöld----24V-
ajánlatkérés
E
125HALSG24AB
Zöld----24V-
ajánlatkérés
E
125HALSG120A
Zöld0.2A3-1 / 4 "3-7 / 8 "Halogén120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
A
125HALSR120A
Piros-3.25 "3.875 "24 wattos halogén120 VAC€285.47

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?