AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP Axiálventilátor, Folyamatos üzemű, 10 hüvelykes méret, 3.5A, 1/3 LE, 115V AC, Acél | AD2YAC 3WE66

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP axiális ventilátor, folyamatos üzemű, 10 hüvelykes méretű, 3.5 A, 1/3 LE, 115 V AC, acél

Raktáron
Tétel: AD2YAC Modell: SVF-10EXPKereszthivatkozás: 3WE66

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,219.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
erősítők3.5A
színekPiros
Csatorna Dia.8 "vagy 10"
Csatorna hossza6 láb, 15 láb
Csatorna mérete6–15 láb.
Könyökszög90 fok
Magasság21 "
HP1/3 LE
Hossz28 "
AnyagAcél
Max. Flow in Free Air1390 CFM
Szerelési típusEgyetemes
típusAxiális robbanásbiztos
Feszültség115V AC
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8414596590
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hordozható robbanásbiztos ventilátor, ideális földalatti boltozatokban, tartályokban, külszíni gödrökben, raktárakban és pincékben
    • Robusztus acélszerkezettel, vörös porbevonattal a tartósság és 10 láb hosszúságú tápkábellel a mobilitás érdekében
    • Folyamatos működés egyfázisú, 115 V-os, 3.6 A-es motorral, amely 1390 CFM maximális áramlási sebességet és 1/3 LE teljesítményt biztosít
    • Öntött polietilén csatorna bemeneti és kimeneti nyílásokkal felszerelve, amelyek 8/10 hüvelykes tömlők fogadására alkalmasak
    • Használható negatív és pozitív szellőzőként is

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkCsatorna Dia.HPMax. Flow in Free AirtípusFeszültségÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10E axiális ventilátor, 10 hüvelykes méret, 3.6 A, 1/3 LE, 115 V AC, Acél | AD2YAD 3WE67 SVF-10E3.6A8 "vagy 10"1/3 LE1390 CFMTengelyirányú115V AC€1,501.61
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 axiális ventilátor, 10 hüvelykes méret, 1/3 LE, 230 V AC, acél, piros | AG9YUD 23LJ26 SVF-10AC503A8 "vagy 10"1/3 LE925 CFMTengelyirányú220V AC€1,151.53
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 axiális ventilátor, 10 hüvelykes méret, 1/3 LE, 230 V AC, 50/60 Hz, Acél | CD6JWY SVF-10X2201.1/ 2.2A10 "1/4 LE, 1/3 LE-Axiális robbanásbiztos220V AC€3,295.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP axiális ventilátor, folyamatos üzemű, 10 hüvelykes méretű, 3.5 A, 1/3 LE, 115 V AC, acél
€3,219.58 /Mértékegység