AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 axiális ventilátor, 10 hüvelykes méret, 1/3 LE, 230 V AC, acél, piros | AG9YUD 23LJ26

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 axiális ventilátor, 10 hüvelykes méretű, 1/3 LE, 230 V AC, acél, piros

Raktáron
Tétel: AG9YUD Modell: SVF-10AC50Kereszthivatkozás: 23LJ26

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,223.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételaxiális ventilátor
Légáramlat723 CFM
Légáramlási sebesség723 CFM
erősítők3A
Ventilátor / ventilátor sebessége1450 RPM
színekPiros
Csatorna Dia.8 "vagy 10"
Működési ciklusFolyamatos
Frekvencia50 Hz
Magasság14 2 / 5 "
HP1/3 LE
Hossz28 3 / 10 "
AnyagAcél
Max. Flow in Free Air925 CFM
típusTengelyirányú
Feszültség220V AC
Szélesség13.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8414596590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkCsatorna Dia.HPMax. Flow in Free AirtípusFeszültségÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP Axiálventilátor, Folyamatos üzemű, 10 hüvelykes méret, 3.5A, 1/3 LE, 115V AC, Acél | AD2YAC 3WE66 SVF-10EXP3.5A8 "vagy 10"1/3 LE1390 CFMAxiális robbanásbiztos115V AC€3,554.10
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10E axiális ventilátor, 10 hüvelykes méret, 3.6 A, 1/3 LE, 115 V AC, Acél | AD2YAD 3WE67 SVF-10E3.6A8 "vagy 10"1/3 LE1390 CFMTengelyirányú115V AC€1,635.73
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 axiális ventilátor, 10 hüvelykes méret, 1/3 LE, 230 V AC, 50/60 Hz, Acél | CD6JWY SVF-10X2201.1/ 2.2A10 "1/4 LE, 1/3 LE-Axiális robbanásbiztos220V AC€3,295.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 axiális ventilátor, 10 hüvelykes méretű, 1/3 LE, 230 V AC, acél, piros
€1,223.70 /Mértékegység