Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D Négyzet QOU320VH egységre szerelhető megszakító Qou 3p 20a | AF9HRP 2JXN1

SQUARE D QOU320VH egységre szerelhető megszakító Qou 3p 20a

Raktáron
Tétel: AF9HRP Modell: QOU320VHKereszthivatkozás: 2JXN1
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
€1,002.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgységre szerelt megszakító
AC feszültség besorolása240 VAC
erősítők20
Megszakító típusaNagy megszakító kapacitás
DC feszültség besorolása48 VDC
Mélység2.98 "
Hossz4.05 "
Max. LEVEGŐ-besorolás22kA
Max. Vezetékméret2 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
Pólusok száma3
Fázis3
Terminál csatlakozásRéselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4995
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)15.11
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód8536200020

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességerősítőkMegszakító típusaMélységHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretTerminál csatlakozásÁr
D Négyzet QOU31001021 Qou 3p 100a egységre szerelt megszakító | AF9HRJ 2JXL1 QOU 310010213"100Shunt utazás2.96 "4.45 "2/0 AWG12 AWGRéselt dobozos fül (vonal és terhelés)€479.90
D Négyzet QOU3501021 Egységre szerelt megszakító Qou 3p 50a | AF9HTC 2JXR1 QOU 35010213"50Shunt utazás2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGRéselt dobozos fül (vonal és terhelés)€919.07
D Négyzet QOU3601021 Qou 3p 60a egységre szerelt megszakító | AF9HTE 2JXR4 QOU 36010213"60Shunt utazás2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGRéselt dobozos fül (vonal és terhelés)€765.01
SQUARE D QOU370 egységre szerelhető megszakító Qou 3p 70a | AG7EBD 6B008 QOU 3702.25 "70Standard 2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGRéselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)€280.60
SQUARE D QOU3151021 egységre szerelhető megszakító QOU 3 P 15A | AH2PAJ 2JXL7 QOU 31510213"15Shunt utazás2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGRéselt dobozos fül (vonal és terhelés)€921.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOU320VH egységre szerelhető megszakító Qou 3p 20a
€1,002.01 /Mértékegység