HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Feszülésmentesítő zsinórfogantyúk, 1/2 hüvelykes NPT csővezeték méret


Szűrő
Vezeték mérete: 1 / 2 " , Férfi nő: férfi
StílusModellFeszes / porfeszesAnyagKereskedelmi mérettípusÁr (ÁFA nélkül)
A
073031200
Por szorosGalvanizált acél1 / 2 "Nem szigetelt€52.33
B
073031202
Por szorosGalvanizált acél1 / 2 "Nem szigetelt€55.31
B
073031201
Por szorosGalvanizált acél1 / 2 "Nem szigetelt€48.10
C
074-01-074
Folyékony feszesAlumínium rozsdamentes acél hálóval1 / 2 "Folyékony-feszes€202.50
D
074-01-010
Folyékony feszesAlumínium rozsdamentes acél hálóval1 / 2 "Folyékony-feszes€156.89
C
074-01-076
Folyékony feszesAlumínium rozsdamentes acél hálóval1 / 2 "Folyékony-feszes€193.91
D
074-01-008
Folyékony feszesAlumínium rozsdamentes acél hálóval1 / 2 "Folyékony-feszes€162.64
D
074-01-004
Folyékony feszesAlumínium rozsdamentes acél hálóval1 / 2 "Folyékony-feszes€139.96
D
074-01-006
Folyékony feszesAlumínium rozsdamentes acél hálóval1 / 2 "Folyékony-feszes€158.59
D
074-01-1247
Folyékony feszesAlumínium rozsdamentes acél hálóval1 / 2 "Folyékony-feszes€152.94
C
074-01-078
Folyékony feszesAlumínium rozsdamentes acél hálóval1 / 2 "Folyékony-feszes€194.85
C
074-01-080
Folyékony feszesAlumínium rozsdamentes acél hálóval1 / 2 "Folyékony-feszes€196.50
E
074011021
Folyékony feszesAlumínium rozsdamentes acél hálóval1 / 2 "Folyékony-feszes€130.64
E
074011049
Folyékony feszesAlumínium rozsdamentes acél hálóval3 / 4 "Folyékony-feszes€106.40

Feszülésmentesítő zsinórfogantyúk, 1/2 hüvelykes NPT csővezeték méret

A Hubbell Wiring Device-Kellems feszültségmentesítő zsinórmarkolatát a kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz használt kábelek élettartamának meghosszabbítására használják. Csökkentik a feszültséget, a vibrációt vagy a hajlítást a kapcsokon és az ízületeken, amikor elektromos kábeleket csatlakoztatnak a panelekhez vagy az elektromos házakhoz. Ezek a zsinórmarkolatok alumínium szerelvényekkel, hornyokkal és acél záróanyákkal rendelkeznek, amelyek biztonságosan csatlakoztatják a kábelt a porthoz, és rozsdamentes acél hálóval, hogy megakadályozzák az ívek hajlítását a csatlakozás helyén. Elosztják a terhelést a háló hosszában, és ellenállnak a korróziónak. A kiválasztott csatlakozók 90 és 45 fokos szöget zárnak be a kábelek nem inline portokhoz való csatlakoztatásához. Válasszon ezekből a 1/2 NPT menetméretű, különböző szálhosszúságú, húzásmentesítő fogantyúk széles választékából, amelyek por- és folyadékszűrő változatban kaphatók.
Raptor Supplies húzódásmentesítő zsinórfogantyúkat is kínál 3 / 4 hüvelyk.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?