Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D Négyzet QOU31001021 Qou 3p 100a egységre szerelt megszakító | AF9HRJ 2JXL1

SQUARE D QOU31001021 egységre szerelhető megszakító Qou 3p 100a

Raktáron
Tétel: AF9HRJ Modell: QOU31001021Kereszthivatkozás: 2JXL1
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
€479.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgységre szerelt megszakító
AC feszültség besorolása240 VAC
erősítők100
Megszakító típusaShunt utazás
DC feszültség besorolása48 VDC
Mélység2.96 "
Hossz4.45 "
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret2/0 AWG
Min. Vezetékméret12 AWG
Pólusok száma3
Fázis3
Terminál csatlakozásRéselt dobozos fül (vonal és terhelés)
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.837
Hajó magassága (cm)11.3
Hajó hossza (cm)7.49
Hajószélesség (cm)7.59
HS-kód8536200020

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességerősítőkMegszakító típusaMélységHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretTerminál csatlakozásÁr
D Négyzet QOU320VH egységre szerelhető megszakító Qou 3p 20a | AF9HRP 2JXN1 QOU320VH1.5 "20Nagy megszakító kapacitás2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGRéselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)€1,002.01
D Négyzet QOU3501021 Egységre szerelt megszakító Qou 3p 50a | AF9HTC 2JXR1 QOU 35010213"50Shunt utazás2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGRéselt dobozos fül (vonal és terhelés)€919.07
D Négyzet QOU3601021 Qou 3p 60a egységre szerelt megszakító | AF9HTE 2JXR4 QOU 36010213"60Shunt utazás2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGRéselt dobozos fül (vonal és terhelés)€765.01
SQUARE D QOU370 egységre szerelhető megszakító Qou 3p 70a | AG7EBD 6B008 QOU 3702.25 "70Standard 2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGRéselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)€280.60
SQUARE D QOU3151021 egységre szerelhető megszakító QOU 3 P 15A | AH2PAJ 2JXL7 QOU 31510213"15Shunt utazás2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGRéselt dobozos fül (vonal és terhelés)€921.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOU31001021 egységre szerelhető megszakító Qou 3p 100a
€479.90 /Mértékegység