SQUARE D 3 pólusú egységre szerelhető megszakítók


Szűrő
AC feszültség besorolása: 240 VAC , DC feszültség névleges: 48 VDC , Pólusok száma: 3 , fázis: 3
StílusModellSzélességerősítőkMegszakító típusaMélységHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretTerminál csatlakozásÁr (ÁFA nélkül)
A
QOU320VH
1.5 "20Nagy megszakító kapacitás2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGRéselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)€1,002.01
B
QOU 370
2.25 "70Standard 2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGRéselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)€280.59
C
QOU 31001021
3"100Shunt utazás2.96 "4.45 "2/0 AWG12 AWGRéselt dobozos fül (vonal és terhelés)€479.89
C
QOU 3601021
3"60Shunt utazás2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGRéselt dobozos fül (vonal és terhelés)€765.02
C
QOU 3151021
3"15Shunt utazás2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGRéselt dobozos fül (vonal és terhelés)€921.86
C
QOU 3501021
3"50Shunt utazás2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGRéselt dobozos fül (vonal és terhelés)€919.06

3 pólusú egységre szerelhető megszakítók

A négy pólusú D QOU sorozatú megszakítókat túláramvédelemre és mindkét váltakozóáramú és egyenáramú elektromos rendszer kapcsolására tervezték. Ezek a megszakítók egy sönt kioldó mechanizmussal rendelkeznek, amely a megszakítót távoli helyről kapcsolja ki, külön elektromos forrásból táplált kioldó tekercs segítségével. Réselt dobozos fülekkel rendelkeznek, amelyek UL listán szerepelnek és CSA tanúsítvánnyal rendelkeznek a szilárd / sodrott alumínium és réz vezetők elfogadásához. Ezek a megszakítók üvegerősített szigetelőanyagból készült tokban vannak, amelyek nagy dielektromos szilárdságot kínálnak. A Visi-Trip jelző vizuálisan jelzi a kioldott állapotot. A QOU sorozatú megszakítók 3 A maximális áramerősséggel állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?