Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QOU180 egységre szerelhető megszakító Qou 1p 80a | AF9HMW 2JWX2

SQUARE D QOU180 egységre szerelhető megszakító Qou 1p 80a

Raktáron
Tétel: AF9HMW Modell: QOU180Kereszthivatkozás: 2JWX2
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
€381.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgységre szerelt megszakító
AC feszültség besorolása120 / 240 VAC
erősítők80
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolása60 VDC
Mélység2.96 "
Hossz4.45 "
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret2/0 AWG
Min. Vezetékméret12 AWG
Pólusok száma1
Fázis1
Terminál csatlakozásRéselt dobozos fül (nem megfordítható vezeték és terhelés)
Szélesség0.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.57
Hajó magassága (cm)18.92
Hajó hossza (cm)15.11
Hajószélesség (cm)9.53
HS-kód8536200020

Termékváltozatok

TermékekModellMin. VezetékméreterősítőkMegszakító típusaTerminál csatlakozásSzélességDC feszültség besorolásaMélységTételÁr
SQUARE D QOU115VH egységre szerelhető megszakító Qou 1p 15a | AF9HKN 2JWJ4 QOU115VH14 AWG15Nagy megszakító kapacitásRéselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)0.75 "48 VDC2.98 "Egységre szerelt megszakító€222.83
SQUARE D QOU120VH egységre szerelhető megszakító Qou 1p 20a | AF9HKV 2JWK3 QOU120VH14 AWG20Nagy megszakító kapacitásRéselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)0.75 "48 VDC2.98 "Egységre szerelt megszakító€184.32
SQUARE D QOU1201021 egységre szerelhető megszakító Qou 1p 20a | AF9HKY 2JWK7 QOU 120102114 AWG20Shunt utazásRéselt dobozos fül (vonal és terhelés)1.5 "48 VDC2.98 "Egységre szerelt megszakító€430.03
SQUARE D QOU125VH egységre szerelhető megszakító Qou 1p 25a | AF9HLB 2JWL2 QOU125VH14 AWG25Nagy megszakító kapacitásRéselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)0.75 "48 VDC2.98 "Egységre szerelt megszakító€190.15
SQUARE D QOU130VH egységre szerelhető megszakító Qou 1p 30a | AF9HLH 2JWN1 QOU130VH14 AWG30Nagy megszakító kapacitásRéselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)0.75 "48 VDC2.98 "Egységre szerelt megszakító€192.04
SQUARE D QOU150VH egységre szerelhető megszakító Qou 1p 50a | AF9HLY 2JWR2 QOU150VH14 AWG50Nagy megszakító kapacitásRéselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)0.75 "48 VDC2.98 "Egységre szerelt megszakító€197.84
SQUARE D QOU110 miniatűr megszakító, 10A, 1 pólus, 120/240VAC, 10KA | AG7CXT 5B966 QOU 11014 AWG10Standard Réselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)0.75 "48 VDC2.98 "Csavar a megszakítóra€88.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOU180 egységre szerelhető megszakító Qou 1p 80a
€381.10 /Mértékegység