DAYTON Nem világító választókapcsoló működtetők, 3 állású


Szűrő
Alapanyag: Fém , Drágakőfoglalat: króm , Szín: Fekete , IP besorolás: Nem értékelt , Anyaga: króm , NEMA minősítés: 1, 2, 3, 4, 4X , Kezelő színe: Fekete , Méret: 22mm
StílusModellAkcióKulcsszámAz üzemeltető típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
30G282
Fenntartva / karbantartva / karbantartvaNincs kulcsFogantyú€22.51
B
30G288
Pillanatnyi / karbantartott / pillanatnyi455Kulcsos€40.82

Nem világító választókapcsoló működtetők, 3 állású

A Dayton nem megvilágított választókapcsolók érintkezőblokkokkal, rögzítőaljzatokkal és LED-modulokkal használhatók. Ezek az egységek műanyag konstrukcióval rendelkeznek, így kiváló védelmet nyújtanak szilárd idegen tárgyak, jég és víz behatolása ellen bel- és kültéri környezetben. Megfelelnek a CE, CSA, IEC és UL szabványoknak, és kulcsos vagy karos meghajtásban is kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?