Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QOU225 egységre szerelhető megszakító Qou 2p 25a | AG7CYL 5B986

SQUARE D QOU225 egységre szerelhető megszakító Qou 2p 25a

Raktáron
Tétel: AG7CYL Modell: QOU225Kereszthivatkozás: 5B986
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
€70.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgységre szerelt megszakító
AC feszültség besorolása120 / 240 VAC
erősítők25
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolása48 VDC
Mélység2.98 "
Hossz4.05 "
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret2 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
Pólusok száma2
Fázis1
Terminál csatlakozásRéselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8536200040

Termékváltozatok

TermékekModellTerminál csatlakozáserősítőkMegszakító típusaSzélességDC feszültség besorolásaMélységHosszMax. VezetékméretÁr
D Négyzet QOU2101021 Qou 2p 10a egységre szerelt megszakító | AF9HNG 2JWY6 QOU 2101021Réselt dobozos fül (vonal és terhelés)10Shunt utazás2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€668.84
D Négyzet QOU2125 Qou 2p 125a egységre szerelt megszakító | AF9HNL 2JWZ3 QOU 2125Réselt dobozos fül (nem megfordítható vezeték és terhelés)125Standard 1.5 "60 VDC2.96 "4.45 "2/0 AWG€349.54
D Négyzet QOU215VH egységre szerelt megszakító Qou 2p 15a | AF9HNU 2JXA6 QOU215VHRéselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)15Nagy megszakító kapacitás1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€437.32
D Négyzet QOU220VH egységre szerelt megszakító Qou 2p 20a | AF9HPC 2JXC7 QOU220VHRéselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)20Nagy megszakító kapacitás1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€394.76
D Négyzet QOU2201021 Qou 2p 20a egységre szerelt megszakító | AF9HPG 2JXD3 QOU 2201021Réselt dobozos fül (vonal és terhelés)20Shunt utazás2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€476.85
D Négyzet QOU230VH egységre szerelt megszakító Qou 2p 30a | AF9HPV 2JXE9 QOU230VHRéselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)30Nagy megszakító kapacitás1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€166.59
SQUARE D QOU250VH egységre szerelhető megszakító Qou 2p 50a | AF9HQN 2JXH1 QOU250VHRéselt dobozos fül (megfordítható vonal és terhelés)50Nagy megszakító kapacitás1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG€397.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOU225 egységre szerelhető megszakító Qou 2p 25a
€70.46 /Mértékegység