A Square D QOU110 miniatűr megszakítót kereskedelmi elektromos rendszerekben használják túláramvédelem biztosítására, megelőzve a károkat és a tüzeket. Ideális a leágazó áramkörök, világítás és aljzatok védelmére, biztonságos és megbízható áramelosztás biztosítására épületekben és irodákban.
Jellemzők:
- Ez az egypólusú megszakító egy billenő működtetővel rendelkezik az egyszerű kézi működtetés érdekében, és 48 VDC névleges egyenfeszültséggel rendelkezik.
- Felületre vagy DIN-sínre is felszerelhető, rugalmas beépítést biztosítva.
- Ennek a négyszögletes D QOU110 megszakítónak sorkapcsos csatlakozói hornyolt dobozsarukkal rendelkeznek, amelyek megfordíthatók mind a vonali, mind a terhelési csatlakozásokhoz.
- Keretmérete 100A / QOU, és 14-2 AWG-ig terjedő vezetékméretek fogadására képes.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan telepíthetem a Square D QOU110 mini megszakítót?
A.
- Kapcsolja ki a panel áramellátását a fő megszakító kikapcsolásával vagy az áramforrás leválasztásával.
- Válasszon egy kompatibilis nyílást a panelen a QOU110 megszakítóhoz.
- Csatlakoztassa a terhelés és a vonal vezetékeit a QOU110 megszakító megfelelő kapcsaihoz.
- Igazítsa és biztonságosan pattintsa be a megszakítót a kiválasztott nyílásba, biztosítva a megfelelő rögzítést.
- Zárja le a panel fedelét, kapcsolja be a tápfeszültséget, és ellenőrizze az áramkört a megfelelő működés érdekében.
K. Hogyan lehet alaphelyzetbe állítani ezt a miniatűr megszakítót, miután kioldott?
V. A kioldás okának azonosítása és megszüntetése után a megszakítót alaphelyzetbe állíthatja úgy, hogy a működtető szerkezetét KI, majd BE állásba állítja.
K. Milyen huzalmérettel használható a Square D QOU110 mini megszakító?
V. 14-2 AWG alumínium/réz vezeték befogadására alkalmas.
K. Milyen karbantartást igényel ez a miniatűr megszakító doboz?
A. Rendszeresen ellenőrizze a megszakítót, hogy nincs-e rajta kopás, túlmelegedés vagy korrózió jele. Ellenőrizze, hogy a csatlakozások szorosak-e, és nincs-e fizikai sérülés.
K. Hogyan tisztíthatom és karbantarthatom a Square D QOU110 miniatűr megszakítót?
A.
A.- Áramtalanítsa az áramkört.
- Óvatosan távolítsa el a megszakítót.
- Vizsgálja meg, hogy nincs-e sérülés vagy kopás.
- Tisztításhoz használjon tiszta, száraz ruhát.
- Cserélje ki, ha sérült.
- Biztonságosan telepítse újra.
- Állítsa vissza az áramellátást és ellenőrizze a működőképességet.
K. Mikor kell cserélnem ezt a miniatűr megszakítót?
A.
- Ha gyakran megesik.
- Ha sérült vagy kopott.
- Jelentős elektromos hiba után.
- Amikor nem lehet visszaállítani.
- Ha már nem nyújt túláramvédelmet.
K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a megszakító kiválasztásakor?
A.
A.- Jelenlegi értékelés
- Feszültség névleges
- Utazás típusa
- Pólusok száma
- Rövidzárlati besorolás
- Alkalmazási területek
- Az elektromos szabványoknak való megfelelés