APPROVED VENDOR Csöves és félcsöves szegecsek

Szűrő

APPROVED VENDOR -

Félcsöves Rivet

A félcsöves szegecseket úgy tervezték, hogy ipari felhasználásra rögzítsék az anyagokat. Ezek az üreges szegecsek ideálisak puha vagy kemény anyagok összekapcsolására anélkül, hogy a duzzanat miatt bármilyen kárt okozna. A szegecsek acélból, sárgarézből, alumíniumból vagy rozsdamentes acélból készülnek, lyukmérete legfeljebb 0.266 hüvelyk, megfogási tartománya 0.043 - 0.505 hüvelyk. Ovális vagy rácsos fejekkel vannak felszerelve. Válasszon a félcsöves szegecsek széles választékából, 3/32 és 5/8 hüvelyk közötti hosszúságban Raptor Supplies.

StílusModellbefejezGrip tartományFej Dia.Fejmagasságfej típusaLyuk méretSzegecs Dia.Szegecs hosszaÁr (ÁFA nélkül)
ATFC0604-100Egyszerű0.058–0.087 ”0.147 "0.023 "ovális0.096 "3 / 32 "1 / 8 "€44.55
BTBC0404-100Egyszerű0.074–0.104 ”0.109 "0.017 "ovális0.064 "1 / 16 "1 / 8 "€23.49
CTBC0816-100Egyszerű0.411–0.442 ”0.218 "0.034 "ovális0.129 "1 / 8 "1 / 2 "€43.32
DTFC0810-50Egyszerű0.223–0.254 ”0.218 "0.034 "ovális0.129 "1 / 8 "5 / 16 "€28.35
E1HED5Egyszerű0.192–0.223 ”0.218 "0.034 "ovális0.129 "1 / 8 "9 / 32 "€26.81
FTFC0805-50Egyszerű0.067–0.098 ”0.218 "0.034 "ovális0.129 "1 / 8 "5 / 32 "€25.27
GTBC0807-100Egyszerű0.129–0.160 ”0.218 "0.034 "ovális0.129 "1 / 8 "7 / 32 "€26.57
HTBC0806-100Egyszerű0.098–0.129 ”0.218 "0.034 "ovális0.129 "1 / 8 "3 / 16 "€25.60
ITBC0805-100Egyszerű0.067–0.098 ”0.218 "0.034 "ovális0.129 "1 / 8 "5 / 32 "€25.84
JTBC0607-100Egyszerű0.151–0.180 ”0.147 "0.023 "ovális0.096 "3 / 32 "7 / 32 "€24.22
KTBC0605-100Egyszerű0.089–0.118 ”0.147 "0.023 "ovális0.096 "3 / 32 "5 / 32 "€24.71
LTBC0406-100Egyszerű0.136–0.166 ”0.109 "0.017 "ovális0.064 "1 / 16 "3 / 16 "€23.81
MTBC0403-100Egyszerű0.043–0.073 ”0.109 "0.017 "ovális0.064 "1 / 16 "3 / 32 "€24.38
NTFC0607-100Egyszerű0.151–0.180 ”0.147 "0.023 "ovális0.096 "3 / 32 "7 / 32 "€45.77
OTFC0814-50Egyszerű0.348–0.379 ”0.218 "0.034 "ovális0.129 "1 / 8 "7 / 16 "€29.00
PTFC0605-100Egyszerű0.089–0.118 ”0.147 "0.023 "ovális0.096 "3 / 32 "5 / 32 "€44.55
QTFC0603-100Egyszerű0.027–0.056 ”0.147 "0.023 "ovális0.096 "3 / 32 "3 / 32 "€38.46
RTAC1614.1-50Egyszerű0.255–0.317 ”0.437 "0.078 "ovális0.266 "1 / 4 "7 / 16 "€24.62
STAC1216.1-100Egyszerű0.370–0.410 ”0.375 "0.06 "Köteg0.201 "3 / 16 "1 / 2 "€41.70
TTAC1214.1-100Egyszerű0.307–0.347 ”0.375 "0.06 "Köteg0.201 "3 / 16 "7 / 16 "€38.07
UTAC1210.1-100Egyszerű0.182–0.222 ”0.375 "0.06 "Köteg0.201 "3 / 16 "5 / 16 "€38.46
VTAC1208.1-100Egyszerű0.120–0.160 ”0.375 "0.06 "Köteg0.201 "3 / 16 "1 / 4 "€36.05
WTAC0916.1-100Egyszerű0.400–0.430 ”0.312 "0.04 "Köteg0.156 "9 / 64 "1 / 2 "€38.46
XTAC0812-100Egyszerű0.286–0.317 ”0.218 "0.034 "ovális0.129 "1 / 8 "3 / 8 "€25.19
YTAC1620-50Egyszerű0.443–0.505 ”0.437 "0.078 "ovális0.266 "1 / 4 "5 / 8 "€28.03
APPROVED VENDOR -

Csőszerű szegecs

StílusModellGrip tartománySzegecs hosszaÁr (ÁFA nélkül)
ABSCN04-1000.110–0.179 ”1 / 4 "€32.56
BBSCN06-1000.235–0.304 ”3 / 8 "€37.32
CBSCN07-1000.297–0.366 ”7 / 16 "€6.83
DBSCN08-1000.360–0.429 ”1 / 2 "€34.54
APPROVED VENDOR -

Félcsöves szegecs 3/16 X 1/4 hüvelykes, 50PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1HEE8AA9XCY€29.73
APPROVED VENDOR -

Félcsöves szegecs 1/4 X 5/8 hüvelykes, 25PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1HEG2AA9XDL€34.83

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?