Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR TAC0812-100 Semi-Tubular Rivet 1/8 X 3/8 Inch, 100PK | AA9XAU 1HCL3

APPROVED VENDOR TAC0812-100 félcsöves szegecs 1/8 x 3/8 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9XAU Modell: TAC0812-100Kereszthivatkozás: 1HCL3
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
€25.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsöves szegecs
befejezEgyszerű
Grip tartomány0.286–0.317 ”
Fej Dia.0.218 "
Fejmagasság0.034 "
fej típusaovális
Lyuk méret0.129 "
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza3 / 8 "
Szegecs anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TAC0812-100 félcsöves szegecs 1/8 x 3/8 hüvelykes, 100PK
€25.19 /csomag