Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR TFC0805-50 Semi-Tubular Rivet 1/8 X 5/32 Inch, 50PK | AA9XCF 1HED1

APPROVED VENDOR TFC0805-50 félcsöves szegecs 1/8 x 5/32 hüvelykes, 50PK

Raktáron
Tétel: AA9XCF Típus: TFC0805-50Kereszthivatkozás: 1HED1

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€26.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsöves szegecs
befejezEgyszerű
Grip tartomány0.067–0.098 ”
Fej Dia.0.218 "
Fejmagasság0.034 "
fej típusaovális
Lyuk méret0.129 "
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza5 / 32 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8308203000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TFC0805-50 félcsöves szegecs 1/8 x 5/32 hüvelykes, 50PK
€26.52 /csomag