Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR TAC1210.1-100 Semi-Tubular Rivet 3/16 X 5/16 Inch, 100PK | AA9XBF 1HDL5

APPROVED VENDOR TAC1210.1-100 félcsöves szegecs 3/16 x 5/16 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9XBF Modell: TAC1210.1-100Kereszthivatkozás: 1HDL5

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€39.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsöves szegecs
befejezEgyszerű
Grip tartomány0.182–0.222 ”
Fej Dia.0.375 "
Fejmagasság0.06 "
fej típusaKöteg
Lyuk méret0.201 "
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza5 / 16 "
Szegecs anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TAC1210.1-100 félcsöves szegecs 3/16 x 5/16 hüvelykes, 100PK
€39.94 /csomag