Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR BSCN04-100 Tubular Rivet, 100PK | AE9PMH 6LB88

APPROVED VENDOR BSCN04-100 csőszegecs, 100PK

Raktáron
Tétel: AE9PMH Modell: BSCN04-100Kereszthivatkozás: 6LB88
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
€32.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszerű szegecs
befejezNikkel
Grip tartomány0.110–0.179 ”
Fej szöge150 fok
Fej Dia.0.313 "
Fejmagasság0.04 "
fej típusaSüllyesztett
Lyukmélység5 / 32 "
Lyuk méret0.156 "
Szegecs Dia.9 / 64 "
Szegecs hossza1 / 4 "
Szegecs anyagaNikkelezett, enyhe acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8308206000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR BSCN04-100 csőszegecs, 100PK
€32.56 /csomag